保護フィルム Apple iPhone 16 Pro [背面用] 高硬度9H 互換品

保護フィルム Apple iPhone 16 Pro [背面用] 高硬度9H 互換品 メディアカバーマーケット 保護フィルム Apple iPhone 16 Pro [背面用] 高硬度9H 互換品 メディアカバーマーケット 保護フィルム Apple iPhone 16 Pro [背面用] 高硬度9H 互換品 メディアカバーマーケット 保護フィルム Apple iPhone 16 Pro [背面用] 高硬度9H 互換品 メディアカバーマーケット 保護フィルム Apple iPhone 16 Pro [背面用] 高硬度9H 互換品 メディアカバーマーケット 保護フィルム Apple iPhone 16 Pro [背面用] 高硬度9H 互換品 メディアカバーマーケット 保護フィルム Apple iPhone 16 Pro [背面用] 高硬度9H 互換品 メディアカバーマーケット 保護フィルム Apple iPhone 16 Pro [背面用] 高硬度9H 互換品 メディアカバーマーケット

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、背面を美しく保ちます。

付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1 適合機種Apple iPhone 16 Pro [背面用] 取付方式シリコン吸着 硬度9H 特性光沢 ブルーライトカット対応 内容量1枚
注意
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。貼付面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63896589 n9bc-lssm06-mc006455
オープン
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする