拡張アダプタ USB TypeC PD対応

拡張アダプタ USB TypeC PD対応 - サンワサプライ拡張アダプタ USB TypeC PD対応 - サンワサプライ拡張アダプタ USB TypeC PD対応 - サンワサプライ拡張アダプタ USB TypeC PD対応 - サンワサプライ拡張アダプタ USB TypeC PD対応 - サンワサプライ拡張アダプタ USB TypeC PD対応 - サンワサプライ拡張アダプタ USB TypeC PD対応 - サンワサプライ拡張アダプタ USB TypeC PD対応 - サンワサプライ

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレット、スマートフォンからのUSB Type-C映像出力を、PD充電をしながらのUSB Type-C映像出力に拡張できるアダプタです。
iPhone/iPadなどポート数の少ない機器からのUSB Type-Cディスプレイ出力の際に、PD充電をしながらの映像出力が可能になります。
最大100WまでのPDアダプタに対応しており、本製品経由でパソコン/タブレット/スマートフォンに充電することもできます。
ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。(AD-ALCCPD02)<ご購入前にご確認ください>※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコン/タブレット/スマートフォンでご使用いただけます。※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※本製品の最大転送速度はUSB 2.0,480Mbps[理論値]になります。※本製品はUSB2.0, 480Mbpsに対応しておりますがUSB2.0, 480Mbps(理論値)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSBポートにはUSB2.0規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0の転送速度になります。※全てのUSB機器での接続、動作を保証するものではありません。

仕様HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3、PD対応:対応電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ等を使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。最大出力(W)USB PD:92ケーブル長(m)約0.2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13~26、iOS 17・18・26、ChromeOS対応機種対応パソコン/USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、Chrome OS搭載パソコン、スマートフォン、対応出力機器/USB Type-C入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ、ARグラス、モバイルモニターなど ※タッチパネルモニターのタッチバック機能にも対応しますが全ての機器の動作保証をするものではございません。インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大入力(W)USB PD:100シールド3重シールド動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~85(結露なきこと)保管温度(℃)-10~70RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.3対応解像度最大4K/60Hz、最大表示:4K/60Hz ※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。映像出力USB Type-CメスHDMI規格HDMI2.0コネクタ形状-アップストリームUSB 5Gbps Type-Cコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Cコネクタ メス×1(映像出力+USB2.0 480Mbps対応)USB Type-Cコネクタ メス×1(PD充電のみ/PD100W対応)HDR対応対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63898951AD-ALCCPD02
6,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする