ドッキングステーション USB TypeC

ドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライ

4K解像度かつ60Hzの滑らかな映像を、最大3画面同時に出力できる高性能ドッキングステーションです。
Mシリーズチップ搭載Macでも2画面以上の拡張表示が可能で、作業領域を大幅に拡張できます。
3台のモニターすべてをHDMIで接続できるため、手持ちのHDMIケーブルで簡単にセットアップできます。
最大10Gbpsの高速データ転送に対応したUSB CとUSB Aのハブポートを搭載し、大容量ファイルのやり取りもスムーズです。
2.5GBASE-Tに対応したLANポートを搭載し、最大2.5Gbpsの高速通信が可能です。※
本体にはセキュリティースロット(3×7mm)を搭載しており、盗難防止対策も万全です。
USB PD対応のAC充電器を本製品に接続することで、本製品に接続したノートパソコンに安定して電源供給ができ長時間の作業でも安心です。※2.5GBASE-Tの環境で動作させるためには接続されるLANスイッチ、ケーブルなどのネットワーク環境が2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)をサポートしている必要があります。

仕様USB PD入力ポート:あり、対応出力ディスプレイ数:3台ポート数HDMI:3ポート、DisplayPort:2ポート消費電力(W)15適合規格【PC接続端子】USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠※USB 10GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)が名称変更されたもので同じ規格です。【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)最大出力(W)USB PD:85コネクタ形状USB Type-C最大入力(W)USB PD:100電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約100USBポート数4ポート(USB Type-Cメス/USB 10Gbps×1ポート、USB Aメス/USB 10Gbps×1ポート、USB Aメス/USB 2.0×2ポート)供給電流(mA)USB Type-Cコネクタ(10Gbps)/最大900、USB Aコネクタ(10Gbps)/最大900、USB Aコネクタ(USB2.0)/1ポートあたり最大500データ転送速度最大10Gbps(理論値)伝送速度2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、10Mbps(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応解像度最大4K/60Hz、ディスプレイ1台接続時 HDMIポート/3840×2160(4K/60Hz)、DisplayPortポート/3840×2160(4K/60Hz)、ディスプレイ2台接続時/3840×2160(4K/60Hz)×2台、ディスプレイ3台接続時/3840×2160(4K/60Hz)×3台対応プロトコルIPv4、IPv6ケーブルタイプケーブル着脱LANRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63899100USB-CVDK20
37,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする