曜日別特売

ドッキングステーション USB TypeC

ドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライ

Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです
Type-Cディスプレイが接続できる映像出力対応のType-Cポートを装備しています。
タッチパネルタイプのType-Cディスプレイにも対応しています。
電源供給できるType-Cディスプレイであればドッキング経由でもパソコンに電力を供給することができます。
HDMIポートは8K(30Hz)対応です。
USB PD対応ポート(100W対応)で最大85W充電パソコンを充電することができます。
USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。
Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。
取り回ししやすい約50cmのロングケーブル付き。
<制限事項>
※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。
※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に
表示しない、動作しない場合があります。再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。
※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。
※USB2.0/11規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。
※本製品はUSB Type-Cドッキングステーションですが、全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※本製品はUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)規格に対応しておりますが、USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。

仕様USB PD入力ポート:あり、対応出力ディスプレイ数:2台 ※1ポートはType-Cディスプレイ用のポートを使用する必要があります。HDCP:2.3、2.2、2、1.4ポート数HDMI:1ポート、USB Type-C:1ポート消費電力(W)15適合規格【PC接続端子】USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)最大出力(W)USB PD:85コネクタ形状USB Type-C対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD、最大対応メディア:SDカード/2TB、microSDカード/2TB最大入力(W)USB PD:100 ※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約50USBポート数3ポート(USB Type-Cメス/USB 5Gbps×2ポート PD対応ポート(PD&データ・Type-Cディスプレイ対応)※1ポートのみ、USB Aメス/USB 5Gbps×1ポート)供給電流(mA)最大3000(全ポート合計/バスパワー時)データ転送速度最大5Gbps(理論値)伝送速度1000Mbps、100Mbps、10Mbps(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応解像度最大8K/30Hz※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※8K解像度での出力はディスプレイが8K解像度に対応しており、出力するコンテンツも8K解像度に対応している必要があります。7680×4320、最大7680×4320(8K/30Hz)、最大3840×2160(4K/144Hz・120Hz・60Hz)※HDMI接続のみ4K/144には対応していません。ケーブルタイプケーブル一体型カードスロットSDメモリカード,microSDカード※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。LANRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。HDR対応対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63899109USB-DKM5BKN
19,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする