10.8V 充電式 全ねじカッタ

10.8V 充電式 全ねじカッタ HiKOKI(旧:日立工機)

軽量化により上向き作業での負担を軽減。
軟鋼W3/8、ステンレスW3/8まで対応。
切断後の全ねじを回収するチップコレクタを新たに採用。
切断後のバリ取り用トリマを本体に装着可能。

用途全ねじの切断 質量(kg)2.7(BSL1240M装着時) 電圧(V)10.8 切断能力軟鋼:W3/8、ステンレス:W3/8 最小切断長(mm)18 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63900911 CL12DA NN
60,000
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷
63900920 CL12DA LS
80,000
60,980
67,078 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする