つなぎ合わせる クッションフロア

つなぎ合わせる クッションフロア - 萩原つなぎ合わせる クッションフロア - 萩原つなぎ合わせる クッションフロア - 萩原つなぎ合わせる クッションフロア - 萩原つなぎ合わせる クッションフロア - 萩原つなぎ合わせる クッションフロア - 萩原つなぎ合わせる クッションフロア - 萩原つなぎ合わせる クッションフロア - 萩原

敷くだけ簡単リフォーム

用途敷くだけで簡単に床の色を変えられるクッションフロア。お部屋の雰囲気がガラリと変えられるので気軽に模様替えができ、床への傷や汚れ防止にも!1枚の幅が約91cmずつにカットされているので扱いやすく、つなぎ合わせて敷き詰めるだけなので設置も簡単。やわらかい素材でカットしやすく、スペースにあわせてお使いいただけます。厚さ(mm)1.8対応ホットカーペット機能防炎、抗菌、防カビ、抗ウィルス滑り止め効果あり洗濯方法ウォッシャブル組成【表面】塩化ビニル【裏面】ガラス繊維不織布内容量1個
全15種類を絞り込む
寸法(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63900965700040477ダーク4.5帖(273×261)/ 91×261 (3枚)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63900981700040480ナチュラル4.5帖(273×261)/ 91×261 (3枚)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63900990700040483クリーム4.5帖(273×261)/ 91×261 (3枚)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63900999700040486ダイリセキ4.5帖(273×261)/ 91×261 (3枚)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63901008700040489サンドストーン4.5帖(273×261)/ 91×261 (3枚)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63901017700040478ダーク6帖(273×352)/ 91×352 (3枚)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63901026700040481ナチュラル6帖(273×352)/ 91×352 (3枚)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63901035700040484クリーム6帖(273×352)/ 91×352 (3枚)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63901051700040487ダイリセキ6帖(273×352)/ 91×352 (3枚)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63901060700040490サンドストーン6帖(273×352)/ 91×352 (3枚)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63901069700040479ダーク8帖(364×352)/ 91×352 (4枚)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63901078700040482ナチュラル8帖(364×352)/ 91×352 (4枚)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63901087700040485クリーム8帖(364×352)/ 91×352 (4枚)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63901096700040488ダイリセキ8帖(364×352)/ 91×352 (4枚)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63901105700040491サンドストーン8帖(364×352)/ 91×352 (4枚)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする