ペット対応 クッションフロア

ペット対応 クッションフロア - 萩原ペット対応 クッションフロア - 萩原ペット対応 クッションフロア - 萩原ペット対応 クッションフロア - 萩原ペット対応 クッションフロア - 萩原ペット対応 クッションフロア - 萩原ペット対応 クッションフロア - 萩原ペット対応 クッションフロア - 萩原

ペットとの暮らしにおすすめ

用途表面のコーティングによりワックスいらずでお手入れ簡単!防滑性・耐久性を備え傷がつきにくく、通常のクッションフロアより厚みがあり適度なクッション性でペットの足腰への負担を軽減します。抗菌・抗ウイルス機能付きで衛生面も安心。約90cm幅のマットサイズで使いやすく、カットもOK。また、複数枚を並べてお部屋に敷き詰めても◎その他すべり止めシール8枚組 付属厚さ(mm)2.3対応ホットカーペット機能防炎、抗菌、防カビ、抗ウィルス洗濯方法ウォッシャブル組成【表面】塩化ビニル【裏面】ガラス繊維不織布内容量1個
全15種類を絞り込む
寸法(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63899836700040464クレイブロック90×100
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63899845700040454オーク90×100
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63899861700040459モルタル90×100
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63899870700040465クレイブロック90×150
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63899879700040455オーク90×150
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63899888700040460モルタル90×150
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63899897700040466クレイブロック90×200
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63899906700040456オーク90×200
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63899915700040461モルタル90×200
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63899931700040467クレイブロック90×250
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63899940700040457オーク90×250
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63899949700040462モルタル90×250
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63899958700040468クレイブロック90×300
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63899967700040458オーク90×300
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63899976700040463モルタル90×300
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする