GOAL(ゴール)
取替用玉座セット
スピンドルや引足の取替が簡単にできますので、他社メーカーの錠にも使用できます。また、扉厚の変化にも簡単に対応できます。
仕様
【室内】サムターン【室外】シリンダー
付属品
【キー】3本
勝手
左右兼用
シリンダー
GPシリンダー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63925657
GP-UC-5 GM
¥
6,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください