曜日別特売
GP-UC-5 GM 取替用玉座セット GOAL(ゴール) 63925657

 

GP-UC-5 GM 取替用玉座セット GOAL(ゴール) 63925657
GP-UC-5 GM 取替用玉座セット GOAL(ゴール) 63925657
GP-UC-5 GM 取替用玉座セット GOAL(ゴール) 63925657

取替用玉座セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63925657
品番
GP-UC-5 GM
参考基準価格(税別)¥6,450販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

スピンドルや引足の取替が簡単にできますので、他社メーカーの錠にも使用できます。また、扉厚の変化にも簡単に対応できます。

付属品
【キー】3本
仕様
【室内】サムターン【室外】シリンダー
勝手
左右兼用
シリンダー
GPシリンダー
施錠方法
シリンダー/サムターン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする