EK-251 7.4Vバッテリー
薄型のリチウムポリマーバッテリー1個。
用途・コミネ製7.4VLi-Poバッテリーで使用可能
色ブラック
サイズFREE
内容量1個
注意
※本製品にはACアダプターおよびケーブルは付属しておりません。別途、EK-252ケーブルと、DC5V・2A以上出力のUSB-ACアダプターをご用意ください。※
※注意事項
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。