VISIONS
VISIONS GOLD Coating IH対応フライパン
硬質セラミック配合コーティングで高耐久性を実現。
内外面ゴールドコーティング仕上げで見た目も華やか。
金属ヘラ試験100万回クリアの耐摩耗性
オール熱源対応。
金属ヘラOK。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(ラバー塗装)
色
ピンク
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
全長A×幅B×高さC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63927678
CP-8794
459
20
385×205×80
¥
4,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63927687
CP-8795
761
26
455×265×95
¥
5,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63927696
CP-8796
863
28
470×285×105
¥
6,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください