歩行器 固定型・ミニタイプ キャスター付 HKMシリーズ

歩行器 固定型・ミニタイプ キャスター付 HKMシリーズ - マキテック

アルミフレームを採用し、軽量で丈夫な使い勝手の良い固定型歩行器ミニタイプ。
収納や持ち運びに便利な折りたたみ式。
前輪固定キャスター付

材質本体/アルミ、グリップ/PVC、先ゴム/合成ゴム、キャスター・後脚ストッパー部/ナイロン、その他樹脂部/PE質量(kg)約2.3径(Φ)先ゴム:22寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×47.5×73.5~83.5、後方/49※5段階調整アズワン品番63-7883-07折りたたみ寸法(cm)W51×D12×H75内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63934915HKM-110
25,400
24,980
非課税商品
24,980(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする