Aron(アロン化成)
シルバーカー サンフィール 532シリーズ
分かりやすい簡単操作
操作が覚えにくかった折りたたみが簡単
ワンタッチ高さ調節
屋外での使用以外に室内での歩行補助が必要な方に。
材質
座面・バッグ/ポリエステル[裏面:PVCコーティング]、ハンドルグリップ/エラストマー、ハンドル・ホイール/PP、ブレーキレバー・ジョイント・車軸/ナイロン、タイヤ/EVA、フレーム/アルミニウム[アルマイト加工]
質量(kg)
約4.2
積載荷重(kg)
リアポケット:0.5(容量1L)
耐荷重(kg)
座面:80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×54×79・83・87・91、座面高/43
アズワン品番
65-5680-58
色調
青チェック
折りたたみ寸法(cm)
W40×D28×H88~100
最大使用者体重(kg)
80
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63938257
532-352
¥
27,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000