シルバーカー サンフィール 532シリーズ

シルバーカー サンフィール 532シリーズ - Aron(アロン化成)シルバーカー サンフィール 532シリーズ - Aron(アロン化成)

分かりやすい簡単操作
操作が覚えにくかった折りたたみが簡単
ワンタッチ高さ調節
小柄なので今までのシルバーカーだと少しおおきいと感じられていた方に。

材質座面・バッグ/ポリエステル[裏面:PVCコーティング]、ハンドルグリップ/エラストマー、ハンドル・ホイール/PP、ブレーキレバー・ジョイント・車軸/ナイロン、タイヤ/EVA、フレーム/アルミニウム[アルマイト加工]質量(kg)約4.6積載荷重(kg)フロントバッグ:5(容量7L)、リアポケット:0.5(容量1L)耐荷重(kg)座面:80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×48×70・73・76・79、座面高/39アズワン品番65-5680-57色調青チェック折りたたみ寸法(cm)W40×D28×H79~91最大使用者体重(kg)80内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63938248532-362
29,700
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする