須恵廣工業
スイートレイ No.681シリーズ
ワンタッチでイスに早変わり、座面には買い物カゴを載せられます。
材質
本体:アルミニウム・合成樹脂、バッグ:ポリエステル・ナイロン、車輪:EVA樹脂
質量(kg)
4.5
容量(L)
前バッグ/2.5、補助袋/6.8
キャスター径(Φmm)
150
座面高さ(mm)
440
収納容量(L)
前バッグ/約2.5、補助袋/約6.8
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
250×250
折りたたみ寸法(mm)
480×270×750
バッグ寸法(mm)
前バッグ/210×50×240、補助袋/185×185×200
使用者体重(kg)
75
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63933637
No.681
ブラック
7-8597-01
¥
33,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63933646
No.681
パープル
7-8597-02
¥
33,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください