【プロボックス用】 GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 155/80R14 88/86N LT + アルミホイール
当商品は、商用車用スタッドレスタイヤとホイールの組み込み・バランス調整済み商品です
【ホイール名】 :バイソン BN-04
【サイズ】 :14インチ5.0J 4-100 +38 メタリックブラック
【タイヤ名】 :GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO
【サイズ】 :155/80R14 88/86N LT
【タイヤ性能】 :ビジネスシーンにおいても特に重視したい「氷上性能」と「ライフ性能」において大きな進化を遂げた「ICE NAVI CARGO」。
VAN専用スタッドレスタイヤに求められる機能をうまくバランスした、運びのプロが選ぶVAN用スタッドレスタイヤです。
参考車種 :
【トヨタ】 ・プロボックス(160系)
用途プロボックス(160)
タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO
タイヤサイズ155/80R14 88/86N
タイヤ幅(mm)155
リム径(inch)14
偏平率(%)80
適合ボディタイププロボックス(160)
内容量1セット(4本)
注意
※ホイールナットは付属しておりません。必要に応じて別途ご用意ください。(ナットホール:60度テーパー座)※タイヤの製造年月は開示しておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 |
タイヤ・足回り の新着商品
【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 195/80R15 107/105L LT + アルミホイール4本set
Goodyear
税込¥108,878
¥98,980
【キャラバンNV350】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 195/80R15 107/105L LT + アルミホイール4本set
Goodyear
税込¥108,878
¥98,980
【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 195/80R15 107/105N LT + アルミホイール4本set
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
税込¥153,780
¥139,800
【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 195/80R15 107/105L LT + アルミホイール4本set
Goodyear
税込¥103,378
¥93,980
【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 195/80R15 107/105N LT + アルミホイール4本set
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
税込¥153,780
¥139,800
【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 195/80R15 107/105L LT + アルミホイール4本set
Goodyear
税込¥103,378
¥93,980