【プロボックス用】 GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 155/80R14 88/86N LT + アルミホイール

【プロボックス用】 GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 155/80R14 88/86N LT + アルミホイール Goodyear 【プロボックス用】 GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 155/80R14 88/86N LT + アルミホイール Goodyear

当商品は、商用車用スタッドレスタイヤとホイールの組み込み・バランス調整済み商品です
【ホイール名】 :D,O,S SE-10R plus
【サイズ】 :14インチ5.0J 4-100 +39 メタリックグレー
【タイヤ名】 :GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO
【サイズ】 :155/80R14 88/86N LT
【タイヤ性能】 :ビジネスシーンにおいても特に重視したい「氷上性能」と「ライフ性能」において大きな進化を遂げた「ICE NAVI CARGO」。
VAN専用スタッドレスタイヤに求められる機能をうまくバランスした、運びのプロが選ぶVAN用スタッドレスタイヤです。
参考車種 :
【トヨタ】 ・プロボックス(160系)

用途プロボックス(160) タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO タイヤサイズ155/80R14 88/86N タイヤ幅(mm)155 リム径(inch)14 偏平率(%)80 適合ボディタイププロボックス(160) 内容量1セット(4本)
注意
※ホイールナットは付属しておりません。必要に応じて別途ご用意ください。(ナットホール:60度テーパー座)
※タイヤの製造年月は開示しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63938458 ICE NAVI CARGO
オープン
69,980
76,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 8,000 / 税込 8,800
離島 数量1につき 8,000 / 税込 8,800

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする