蓄熱式エコ湯たんぽ 「ぬくぬく」(フランネルVer.)
コードレスなのでどこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽ「ぬくぬく」。面倒なお湯の入れ替えは一切不要で、15分間蓄熱するだけで最長8時間も暖かさが持続します。膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、湯たんぽの上に足を乗せてコタツ代わりに足先を暖めたりすることも可能です。お風呂に入ってる間や寝る前に15分間蓄熱しておけば、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。フランネルのカバーならではの滑らかな素材で肌触りもよく、ソフトな心地よい暖かさを体感できます。
用途湯たんぽ
その他【蓄熱】15分(室温20℃の場合)
材質ナイロン、PVC/3層構造
質量(kg)1.7
色ウォームピンク
消費電力(W)360
電源AC100V (50/60Hz)
温度(℃)【蓄熱】55
連続使用時間アンカ目的(布団内で使用)の場合:約8時間、カイロ目的(身体に当てて使用)の場合:約4時間
使用液【蓄熱液】水
保証期間1年間
電気代の目安【蓄熱1回あたり】約2.8円
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×28×5
内容量1個