曜日別特売

木製イス

木製イス - LION (ライオン事務器)木製イス - LION (ライオン事務器)木製イス - LION (ライオン事務器)木製イス - LION (ライオン事務器)木製イス - LION (ライオン事務器)木製イス - LION (ライオン事務器)木製イス - LION (ライオン事務器)木製イス - LION (ライオン事務器)

肘なしタイプも肘付タイプもスタッキング可能になります。使わない時、場所をとらずに収納できます。平積み4脚まで可能です。

その他【平積み可能脚数】4脚材質張材:ビニールレザー張り(抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)、クッション:ウレタンフォーム、フレーム:ラバーウッド成型合板・ポリウレタン塗装、脚端:PPグリーン購入法適合内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
全48種類を絞り込む
種別
48種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
座高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64150576No.790S(N)肘なし8ライトブルー/ナチュラル530×510×790440
45,000
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150585No.790S(N)肘なし8ソフトローズ/ナチュラル530×510×790440
45,000
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150601No.790S(N)肘なし8イエローグリーン/ナチュラル530×510×790440
45,000
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150610No.790S(N)肘なし8ベージュ/ナチュラル530×510×790440
45,000
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150619No.790S(DBR)肘なし8ライトブルー/ダークブラウン530×510×790440
45,000
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150628No.790S(DBR)肘なし8ソフトローズ/ダークブラウン530×510×790440
45,000
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150637No.790S(DBR)肘なし8イエローグリーン/ダークブラウン530×510×790440
45,000
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150646No.790S(DBR)肘なし8ベージュ/ダークブラウン530×510×790440
45,000
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150655No.780S(N)肘付8ライトブルー/ナチュラル530×510×790440
45,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150671No.780S(N)肘付8ソフトローズ/ナチュラル530×510×790440
45,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150680No.780S(N)肘付8イエローグリーン/ナチュラル530×510×790440
45,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150689No.780S(N)肘付8ベージュ/ナチュラル530×510×790440
45,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150698No.780S(DBR)半肘付8ライトブルー/ダークブラウン530×510×790440
45,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150707No.780S(DBR)半肘付8ソフトローズ/ダークブラウン530×510×790440
45,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150716No.780S(DBR)半肘付8イエローグリーン/ダークブラウン530×510×790440
45,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150725No.780S(DBR)半肘付8ベージュ/ダークブラウン530×510×790440
45,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150741No.795S(N)半肘付8ライトブルー/ナチュラル530×510×790440
45,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150750No.795S(N)半肘付8ソフトローズ/ナチュラル530×510×790440
45,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150759No.795S(N)半肘付8イエローグリーン/ナチュラル530×510×790440
45,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150768No.795S(N)半肘付8ベージュ/ナチュラル530×510×790440
45,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150777No.795S(DBR)半肘付8ライトブルー/ダークブラウン530×510×790440
45,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150786No.795S(DBR)半肘付8ソフトローズ/ダークブラウン530×510×790440
45,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150795No.795S(DBR)半肘付8イエローグリーン/ダークブラウン530×510×790440
45,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150811No.795S(DBR)半肘付8ベージュ/ダークブラウン530×510×790440
45,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150820No.766S(N)肘なし7.8ライトブルー/ナチュラル530×510×730380
45,000
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150829No.766S(N)肘なし7.8ソフトローズ/ナチュラル530×510×730380
45,000
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150838No.766S(N)肘なし7.8イエローグリーン/ナチュラル530×510×730380
45,000
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150847No.766S(N)肘なし7.8ベージュ/ナチュラル530×510×730380
45,000
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150856No.766S(DBR)肘なし7.8ライトブルー/ダークブラウン530×510×730380
45,000
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150865No.766S(DBR)肘なし7.8ソフトローズ/ダークブラウン530×510×730380
45,000
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150881No.766S(DBR)肘なし7.8イエローグリーン/ダークブラウン530×510×730380
45,000
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150890No.766S(DBR)肘なし7.8ベージュ/ダークブラウン530×510×730380
45,000
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150899No.767S(N)肘付7.8ライトブルー/ナチュラル530×510×730380
45,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150908No.767S(N)肘付7.8ソフトローズ/ナチュラル530×510×730380
45,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150917No.767S(N)肘付7.8イエローグリーン/ナチュラル530×510×730380
45,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150926No.767S(N)肘付7.8ベージュ/ナチュラル530×510×730380
45,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150935No.767S(DBR)半肘付7.8ライトブルー/ダークブラウン530×510×730380
45,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150951No.767S(DBR)半肘付7.8ソフトローズ/ダークブラウン530×510×730380
45,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150960No.767S(DBR)半肘付7.8イエローグリーン/ダークブラウン530×510×730380
45,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150969No.767S(DBR)半肘付7.8ベージュ/ダークブラウン530×510×730380
45,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150978No.768S(N)半肘付7.8ライトブルー/ナチュラル530×510×730380
45,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150987No.768S(N)半肘付7.8ソフトローズ/ナチュラル530×510×730380
45,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150996No.768S(N)半肘付7.8イエローグリーン/ナチュラル530×510×730380
45,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151005No.768S(N)半肘付7.8ベージュ/ナチュラル530×510×730380
45,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151021No.768S(DBR)半肘付7.8ライトブルー/ダークブラウン530×510×730380
45,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151030No.768S(DBR)半肘付7.8ソフトローズ/ダークブラウン530×510×730380
45,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151039No.768S(DBR)半肘付7.8イエローグリーン/ダークブラウン530×510×730380
45,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151048No.768S(DBR)半肘付7.8ベージュ/ダークブラウン530×510×730380
45,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする