洗えるい草風カーペット

洗えるい草風カーペット - 萩原洗えるい草風カーペット - 萩原洗えるい草風カーペット - 萩原洗えるい草風カーペット - 萩原洗えるい草風カーペット - 萩原洗えるい草風カーペット - 萩原洗えるい草風カーペット - 萩原洗えるい草風カーペット - 萩原

水で洗える、い草風カーペット

用途い草のような自然な風合いの、い草風カーペット。水に強い素材で丈夫で長持ち、汚れても洗えるから小さいお子様やペットと暮らすご家庭でも安心です。パイプの表面に筋が入っている筋入りパイプで、肌に密着しないからベタベタしにくく、汗ばむ季節でも快適に。また、パイプ内の空気層の保温効果で床からの冷気を防ぐため、寒い季節でもあたたかく過ごせます。本物のい草に近いグリーンや、明るく可愛らしい雰囲気を楽しめるパステルなカラー3色、全4色からお選びいただけます。仕様ホットカーペット非対応厚さ(mm)3滑り止め効果なし洗濯方法ウォッシャブル組成表面:ポリオレフィン系複合樹脂 双目織内容量1個
全17種類を絞り込む
サイズ
17種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64153839159068420ブルー江戸間2帖(174×174cm)
4,536
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64153848159068620グレー江戸間2帖(174×174cm)
4,536
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64153857159068820ピンク江戸間2帖(174×174cm)
4,536
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64153866159068430ブルー江戸間3帖(174×261cm)
5,445
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64153875159068630グレー江戸間3帖(174×261cm)
5,445
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64153891159068830ピンク江戸間3帖(174×261cm)
5,445
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64153900159068445ブルー江戸間4.5帖(261×261cm)
8,173
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64153909159068645グレー江戸間4.5帖(261×261cm)
8,173
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64153918159068845ピンク江戸間4.5帖(261×261cm)
8,173
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64153927159068460ブルー江戸間6帖(261×352cm)
9,082
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64153936159068660グレー江戸間6帖(261×352cm)
9,082
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64153945159068860ピンク江戸間6帖(261×352cm)
9,082
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64153961159068480ブルー江戸間8帖(352×352cm)
10,900
10,880
11,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64153970159068680グレー江戸間8帖(352×352cm)
10,900
10,880
11,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64153979159068880ピンク江戸間8帖(352×352cm)
10,900
10,880
11,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64153988159068760グレー本間6帖(286×382cm)
13,627
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64153997159068960ピンク本間6帖(286×382cm)
13,627
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする