吸着 チェアマット

吸着 チェアマット - 萩原吸着 チェアマット - 萩原吸着 チェアマット - 萩原吸着 チェアマット - 萩原吸着 チェアマット - 萩原吸着 チェアマット - 萩原吸着 チェアマット - 萩原吸着 チェアマット - 萩原

ぴたっと吸着、ズレにくいチェアマット

用途裏面が床にぴたっとくっつく加工で滑りにくい、吸着タイプのチェアマット。床のキズ防止や足元の冷え防止、足音などの防音対策に。ハサミやカッターナイフでカットできるため、お好きなサイズでお使いいただけます。毛足が短くお手入れもかんたん、汚れても手洗いOKだからいつも清潔に使え、お子様やペットと暮らすご家庭にもおすすめです。床暖房にも対応しています。仕様ホットカーペット対応厚さ(mm)4寸法(cm)90×180機能フリーカット滑り止め効果あり洗濯方法手洗い組成表面:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64153805350118906ベージュ
4,536
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64153821350118916ブラウン
4,536
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64153830350118926グレー
4,536
4,498
4,948(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする