曜日別特売

洗えるい草風カーペット モンド

洗えるい草風カーペット モンド - 萩原洗えるい草風カーペット モンド - 萩原洗えるい草風カーペット モンド - 萩原洗えるい草風カーペット モンド - 萩原洗えるい草風カーペット モンド - 萩原洗えるい草風カーペット モンド - 萩原洗えるい草風カーペット モンド - 萩原洗えるい草風カーペット モンド - 萩原

和室をかわいくおしゃれに!

用途パステルカラーがかわいい、水に強い素材でできたい草風カーペット。地味な雰囲気になりがちな和室も明るくかわいいお部屋にイメージチェンジできます。傷んでしまった畳のカバーや、新しい畳の日焼けやキズの防止にも。パイプの表面に筋が入っている筋入りパイプで、肌に密着しないからベタベタしにくく、汗ばむ季節にもおすすめ。また、パイプ内の空気層の保温効果で床からの冷気を防ぐため、寒い季節でもあたたかく過ごせます。仕様ホットカーペット非対応厚さ(mm)3滑り止め効果なし洗濯方法ウォッシャブル組成表面:ポリオレフィン系複合樹脂 縁:ポリエステル84% 麻16%内容量1個
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6415400681968730グリーン江戸間3帖(174×261cm)
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6415401581968830アイボリー江戸間3帖(174×261cm)
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6415403181968930ピンク江戸間3帖(174×261cm)
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6415404081968745グリーン江戸間4.5帖(261×261cm)
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6415404981968845アイボリー江戸間4.5帖(261×261cm)
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6415405881968945ピンク江戸間4.5帖(261×261cm)
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6415406781968760グリーン江戸間6帖(261×352cm)
オープン
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6415407681968860アイボリー江戸間6帖(261×352cm)
オープン
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6415408581968960ピンク江戸間6帖(261×352cm)
オープン
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6415410181968780グリーン江戸間8帖(352×352cm)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6415411081968880アイボリー江戸間8帖(352×352cm)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6415411981968980ピンク江戸間8帖(352×352cm)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする