裏貼り付き 洗えるい草風カーペット モンド

裏貼り付き 洗えるい草風カーペット モンド - 萩原裏貼り付き 洗えるい草風カーペット モンド - 萩原裏貼り付き 洗えるい草風カーペット モンド - 萩原裏貼り付き 洗えるい草風カーペット モンド - 萩原裏貼り付き 洗えるい草風カーペット モンド - 萩原裏貼り付き 洗えるい草風カーペット モンド - 萩原裏貼り付き 洗えるい草風カーペット モンド - 萩原裏貼り付き 洗えるい草風カーペット モンド - 萩原

和室をかわいくおしゃれに!

組成
表面:ポリオレフィン系複合樹脂 縁:ポリエステル84% 麻16%
裏面:不織布
用途パステルカラーがかわいい、水に強い素材でできたい草風カーペット。地味な雰囲気になりがちな和室も明るくかわいいお部屋にイメージチェンジできます。傷んでしまった畳のカバーや、新しい畳の日焼けやキズの防止にも。パイプの表面に筋が入っている筋入りパイプで、肌に密着しないからベタベタしにくく、汗ばむ季節にもおすすめ。また、パイプ内の空気層の保温効果で床からの冷気を防ぐため、寒い季節でもあたたかく過ごせます。仕様ホットカーペット非対応厚さ(mm)3滑り止め効果なし洗濯方法ウォッシャブル内容量1個
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6415412881969045グリーン江戸間4.5帖(261×261cm)
オープン
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6415413781969145アイボリー江戸間4.5帖(261×261cm)
オープン
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6415414681969245ピンク江戸間4.5帖(261×261cm)
オープン
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6415415581969060グリーン江戸間6帖(261×352cm)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6415417181969160アイボリー江戸間6帖(261×352cm)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6415418081969260ピンク江戸間6帖(261×352cm)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6415418981969080グリーン江戸間8帖(352×352cm)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6415419881969180アイボリー江戸間8帖(352×352cm)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6415420781969280ピンク江戸間8帖(352×352cm)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする