ノーブランド
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途
ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等
材質
ニトリルゴム(NBR-70-1)
色
黒
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
185
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64159281
P-3 1A
1個
2.8
1.9
6.6
オープン
¥
17
¥
19
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159290
P-4 1A
1個
3.8
1.9
7.6
オープン
¥
17
¥
19
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159299
P-5 1A
1個
4.8
1.9
8.6
オープン
¥
17
¥
19
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159308
P-6 1A
1個
5.8
1.9
9.6
オープン
¥
17
¥
19
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159317
P-7 1A
1個
6.8
1.9
10.6
オープン
¥
17
¥
19
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159326
P-8 1A
1個
7.8
1.9
11.6
オープン
¥
17
¥
19
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159335
P-9 1A
1個
8.8
1.9
12.6
オープン
¥
17
¥
19
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159351
P-10 1A
1個
9.8
1.9
13.6
オープン
¥
17
¥
19
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159360
P-10A 1A
1個
9.8
2.4
14.6
オープン
¥
18
¥
20
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159369
P-11 1A
1個
10.8
2.4
15.6
オープン
¥
18
¥
20
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159378
P-11.2 1A
1個
11
2.4
15.8
オープン
¥
18
¥
20
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159387
P-12 1A
1個
11.8
2.4
16.6
オープン
¥
18
¥
20
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159396
P-12.5 1A
1個
12.3
2.4
17.1
オープン
¥
18
¥
20
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159405
P-14 1A
1個
13.8
2.4
18.6
オープン
¥
18
¥
20
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159421
P-13 1A
1個
12.8
2.4
17.6
オープン
¥
32
¥
35
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159430
P-15 1A
1個
14.8
2.4
19.6
オープン
¥
32
¥
35
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159439
P-16 1A
1個
15.8
2.4
20.6
オープン
¥
32
¥
35
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159448
P-18 1A
1個
17.8
2.4
22.6
オープン
¥
32
¥
35
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159457
P-20 1A
1個
19.8
2.4
24.6
オープン
¥
32
¥
35
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159466
P-21 1A
1個
20.8
2.4
25.6
オープン
¥
32
¥
35
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159475
P-22A 1A
1個
21.7
3.5
28.7
オープン
¥
33
¥
36
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159491
P-22 1A
1個
21.8
2.4
26.6
オープン
¥
33
¥
36
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159500
P-22.4 1A
1個
22.1
3.5
29.1
オープン
¥
33
¥
36
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159509
P-24 1A
1個
23.7
3.5
30.7
オープン
¥
33
¥
36
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159518
P-25 1A
1個
24.7
3.5
31.7
オープン
¥
33
¥
36
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159527
P-25.5 1A
1個
25.2
3.5
32.2
オープン
¥
33
¥
36
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159536
P-26 1A
1個
25.7
3.5
32.7
オープン
¥
38
¥
42
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159545
P-28 1A
1個
27.7
3.5
34.7
オープン
¥
38
¥
42
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159561
P-29 1A
1個
28.7
3.5
35.7
オープン
¥
43
¥
47
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159570
P-29.5 1A
1個
29.2
3.5
36.2
オープン
¥
43
¥
47
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159579
P-30 1A
1個
29.7
3.5
36.7
オープン
¥
43
¥
47
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159588
P-31 1A
1個
30.7
3.5
37.7
オープン
¥
43
¥
47
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159597
P-31.5 1A
1個
31.2
3.5
38.2
オープン
¥
43
¥
47
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159606
P-32 1A
1個
31.7
3.5
38.7
オープン
¥
43
¥
47
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159615
P-34 1A
1個
33.7
3.5
40.7
オープン
¥
43
¥
47
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159631
P-35 1A
1個
34.7
3.5
41.7
オープン
¥
43
¥
47
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159640
P-35.5 1A
1個
35.2
3.5
42.2
オープン
¥
50
¥
55
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159649
P-36 1A
1個
35.7
3.5
42.7
オープン
¥
50
¥
55
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159658
P-38 1A
1個
37.7
3.5
44.7
オープン
¥
50
¥
55
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159667
P-39 1A
1個
38.7
3.5
45.7
オープン
¥
50
¥
55
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159676
P-40 1A
1個
39.7
3.5
46.7
オープン
¥
58
¥
64
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159685
P-41 1A
1個
40.7
3.5
47.7
オープン
¥
58
¥
64
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159701
P-42 1A
1個
41.7
3.5
48.7
オープン
¥
58
¥
64
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159710
P-44 1A
1個
43.7
3.5
50.7
オープン
¥
58
¥
64
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159719
P-45 1A
1個
44.7
3.5
51.7
オープン
¥
63
¥
69
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159728
P-46 1A
1個
45.7
3.5
52.7
オープン
¥
63
¥
69
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159737
P-48 1A
1個
47.7
3.5
54.7
オープン
¥
72
¥
79
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159746
P-49 1A
1個
48.7
3.5
55.7
オープン
¥
72
¥
79
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159755
P-50 1A
1個
49.7
3.5
56.7
オープン
¥
72
¥
79
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64159771
P-50A 1A
1個
49.6
5.7
61
オープン
¥
78
¥
86
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ