本製品はType-Cケーブル一体型PD30W AC充電器です。
Type-Cポートが搭載されたiPhoneやiPad、スマートフォン、タブレットを充電することが可能です。
PD(Power Delivery)に対応しています。従来の充電器と比較して高速に充電する事が可能です。
家庭用コンセントAC100V~240Vでの充電が可能です。
90°回転収納式プラグを採用しています。
ケーブルを束ねられるケーブルバンドが付属しています。
適合機種(2024年7月現在)iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro , iPhone 15 , Galaxy A55 5G , Galaxy S24 Ultra , Galaxy S24 , Galaxy S23 FE , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A 54 5G , Galaxy S23 Ultra , G alaxy S23 , Galaxy A23 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , Android One S10 , Android One S9 , かんたんスマホ2+ , あんしんスマホ , TORQUE G06 , Pixel 8a , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro質量(g)90ケーブル長(m)1.5内容AC充電器×1、ケーブルバンド×1内容量1個