タブレット2台同時でも安定供給できる独立型2.4A×2ポート
USB Type-A×2ポート搭載、最大出力4.8A
ポートごとに接続機器に合わせて自動最適出力
2つのポートが独立しているので、同時使用でも安定出力が可能
カバンの中などでも邪魔にならないコンパクトサイズ&収納式プラグ
家庭用コンセント接続タイプ
スマートフォン、タブレット、ゲーム機、MP3プレーヤーなどに対応
日本国内専用品
USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応StarTech.com税込¥17,578¥15,980