PD65W 超薄型ACアダプター充電器(USB-A+USB-C)

PD65W 超薄型ACアダプター充電器(USB-A+USB-C) - エアージェイPD65W 超薄型ACアダプター充電器(USB-A+USB-C) - エアージェイPD65W 超薄型ACアダプター充電器(USB-A+USB-C) - エアージェイPD65W 超薄型ACアダプター充電器(USB-A+USB-C) - エアージェイPD65W 超薄型ACアダプター充電器(USB-A+USB-C) - エアージェイPD65W 超薄型ACアダプター充電器(USB-A+USB-C) - エアージェイPD65W 超薄型ACアダプター充電器(USB-A+USB-C) - エアージェイPD65W 超薄型ACアダプター充電器(USB-A+USB-C) - エアージェイ

超スリムでコンセントに挿した際の出っ張りをスッキリ解消するAC充電器。折り畳みプラグ採用でカバンに入れてもかさばらす持ち運びにも最適です。
最大出力PD65Wに対応し、高性能ノートPCも充電OK。USB-CとUSB-Aの2ポートを搭載しており、2台同時充電も可能です。
USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電可能です。

材質本体:PC、プラグ:PC・銅ホワイト質量(g)89出力【USB-A】27W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/2.25A 20V/1.35A)、【USB-C】PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:60W(Max) (5-20V/3A)、【USB-C+USB-A】PD45W+12W(57W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/2.4A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×14.8×92入力AC100-240V500/60Hz 1.5A安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64183187AKJ-S65WAC
オープン
4,436
4,880(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする