JTC
エアー式バルブラッパー
エアー式
用途
・バルブに吸盤を吸着させて擦り合わせ(研磨)作業に使用します。バルブの表面を十分に洗浄・脱脂して吸着させて使用してください。
その他
【スリースピード】3000rpm
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
153
質量(kg)
1.5
アダプタサイズ
16、20、30、35mm
内容量
1個
関連資料:
(4.43MB)
取扱説明書:
(0.63MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64192251
JTC5716B
¥
28,980
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください