塗装膜厚計

塗装膜厚計 - はくでん塗装膜厚計 - はくでん塗装膜厚計 - はくでん

鉄素地・非鉄金属素地の測定が可能な膜厚計です。
本製品は計量法に適合するために、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。

付属品保管用ソフトケース×1, 標準板(鉄×1, アルミ×1), 厚さ標準ホイル(50μm×1, 100μm×1, 250μm×1, 500μm×1, 1000μm×1)寸法(mm)124×62×32質量(g)約100測定範囲(mm)(最小)直径6電源(V)6F22 9バッテリー(別売)測定精度3%+2μm分解能(μm)0.1測定範囲(μm)0~1300測定単位μm動作環境-20~40℃ 20%~90%RH曲率半径【最小】凸:1.5mm、凹:25mm最小板厚(mm)【基板】0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64198901HDC-100
24,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする