AC充電器

AC充電器 - ラスタバナナAC充電器 - ラスタバナナAC充電器 - ラスタバナナAC充電器 - ラスタバナナAC充電器 - ラスタバナナAC充電器 - ラスタバナナ

本製品USB-Aポートを2個搭載したAC充電器です。
2ポート合計最大出力は5V/2.4Aです。
入力電圧は100-240Vに対応しています。
Smart ICを搭載しています。
iOS(iPhone、iPad等)とAndroid(スマートフォン、タブレット等)を自動で識別し、最適な電流値で充電する事が可能です。
電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。

質量(g)40寸法(縦×横×厚さ)(mm)151×59×28梱包内容AC充電器×1内容量1個
注意
※本製品にケーブルは含まれておりません。各端末の充電に対応したケーブルをご用意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64194868RAC2A2A03WHホワイト
オープン
1,619
1,781(税込)
6日以内出荷
返品不可
64194877RAC2A2A03BKブラック
オープン
1,619
1,781(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする