本製品はSmart ICを搭載しています。iOS(iPhone、iPad等)とAndroid(スマートフォン、タブレット等)を自動で識別し、最適な電流値で充電することが可能です。
本製品は、最大出力2.4AのUSB-Aポートを搭載したAC充電器です。
家庭用コンセント100-240Vで充電が可能です。
最大出力は5V/2.4Aです。
電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。
USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応StarTech.com税込¥17,578¥15,980