本製品は、GaN ICを採用したPD20W AC充電器です。
コンパクトなのに高出力で、iPhoneを30分で約50%充電することができます。※iPhone15を0%から30分充電した場合。
Type-Cポート×1、USB-Aポート×1を搭載しています。
本製品のType-Cポートは、PD(Power Delivery)に対応しております。従来の充電器と比較して高速に充電することが可能です。
電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。
入力電圧は100-240Vに対応しております。
USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応StarTech.com税込¥17,578¥15,980