AC充電器

AC充電器 - ラスタバナナAC充電器 - ラスタバナナAC充電器 - ラスタバナナAC充電器 - ラスタバナナAC充電器 - ラスタバナナ

本製品は、GaN ICを採用したPD45W AC充電器です。
Type-Cポート×2を搭載しています。
PD(Power Delivery)に対応しております。従来の充電器と比較して高速に充電することが可能です。
電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。
入力電圧は100-240Vに対応しております。

ホワイト質量(g)86出力5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A(45W) PD PPS 3.3V-16V/3A入力AC100-240V 50/60Hz 0.9A寸法(縦×横×厚さ)(mm)55×40×29梱包内容AC充電器×1内容量1個
注意
※PD非対応の機種を接続した場合の最大出力は5V/3Aです。
※2ポートの合計出力が45Wを超える場合、最適な電流を流すことができない場合がございます。
※本製品にケーブルは含まれておりません。各端末の充電に対応したケーブルをご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64194771RAC2C45W02WH
オープン
4,173
4,590(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする