Type-C柔らかケーブル

Type-C柔らかケーブル - ラスタバナナType-C柔らかケーブル - ラスタバナナType-C柔らかケーブル - ラスタバナナType-C柔らかケーブル - ラスタバナナType-C柔らかケーブル - ラスタバナナType-C柔らかケーブル - ラスタバナナType-C柔らかケーブル - ラスタバナナType-C柔らかケーブル - ラスタバナナ

本製品は充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-A to USB Type-C)です。
クセが付きにくく取り回しがしやすい、柔らかいケーブルを採用。
丸めやすく絡みにくいので、持ち運び用にも最適。
USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。
本製品をパソコンに接続する事により、機器とパソコン間でのデータのやりとりができます。

適合機種(2022年10月現在)Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , Galaxy Z Fold3 5G , Galaxy A52 5G , Galaxy S21 Ultra 5G , Galaxy S21 5G , Galaxy S21+ 5G , Galaxy A32 5G , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , AQUOS wish , AQUOS sense6 , AQUOS zero6 , AQUOS R6 , AQUOS sense5G , AQUOS sense4 plus , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , Xperia Ace II , Xperia 5 II , Xperia 10 II , Xperia 1 II , Xperia 5 , Xperia 8 , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , らくらくスマートフォン F-42A , arrows 5G , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , Pixel 5a (5G) , Pixel 5 , Pixel 4a (5G) , OPPO A54 5G , OPPO Reno5 A , OPPO A73 , OPPO Reno3 A , OPPO Reno3 5G , Redmi Note 10 JE , Redmi Note10 Pro , Redmi Note 9T , Redmi 9T , Xiaomi Mi 10 Lite 5G梱包内容Type-A to Type-Cケーブル×1内容量1個
注意
※本製品を使用して充電する際は機器本体の充電に対応した充電器をお使いください。
全6種類を絞り込む
長さ(m)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64195157R20CAAC3A03WHホワイト392180×90×14
オープン
1,073
1,180(税込)
6日以内出荷
返品不可
64195166R20CAAC3A03BKブラック392180×90×14
オープン
1,073
1,180(税込)
6日以内出荷
返品不可
64195175R10CAAC3A03WHホワイト211180×90×10
オープン
891
980(税込)
6日以内出荷
返品不可
64195191R10CAAC3A03BKブラック211180×90×10
オープン
891
980(税込)
6日以内出荷
返品不可
64195200R01CAAC3A03WHホワイト80.1180×75×8
オープン
800
880(税込)
6日以内出荷
返品不可
64195209R01CAAC3A03BKブラック80.1180×75×8
オープン
800
880(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする