曜日別特売

Type-C&Lightning変換ケーブル

Type-C&Lightning変換ケーブル - ラスタバナナType-C&Lightning変換ケーブル - ラスタバナナType-C&Lightning変換ケーブル - ラスタバナナType-C&Lightning変換ケーブル - ラスタバナナType-C&Lightning変換ケーブル - ラスタバナナ

本製品はこれ1本で様々な機器の充電とデータ通信に対応した、3in1マイクロUSBケーブルです。
マイクロUSBコネクタに変換コネクタを被せることでLightning、USB Type-Cの機器にも対応します。
クセが付きにくく取り回しがしやすい、柔らかいケーブルを採用。
丸めやすく絡みにくいので、持ち運び用にも最適。
USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。
本製品をパソコンに接続する事により、機器とパソコン間でのデータのやりとりができます。
高性能ケーブルを採用。出力5V/3Aまでの充電器でお使いいただく事が可能です。

適合機種(2021年3月現在)【ドコモ】Pixel 3a, Pixel 3 XL,SO-41A(Xperia 10 II), SO-51A (Xperia 1 II),SO-01M (Xperia 5), SO-03L (Xperia 1),SH-53A(AQUOS sense5G), SH-41A(AQUOS sense4),SH-51A (AQUOS R5G), SH-02M (AQUOS sense3),F-52A(arrows NX9),F-42A( らくらくスマートフォン),SC-54A(Galaxy A51 5G), SC-42A(Galaxy A21)【au】SOG02(Xperia 5 II), SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xperia 1 II), SOV42(Xperia 8),SHG03(AQUOS sense5G), SHG02(AQUOS zero5G basic DX),SHG01(AQUOS R5G), SHV47(AQUOS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SCG07(Galaxy A51 5G), SCG06(Galaxy Note20 Ultra 5G)【ソフトバンク】Pixel 5 , Pixel 4a (5G) , Pixel 4a , Pixel 4 XL , Xperia 5 II ,AQUOS sense5G , シンプルスマホ5 , LG V60 ThinQ 5G ,OPPO Reno3 5G【Y!mobile】Xperia 10 II , Xperia 8 , Android One S8 , Android One S7 ,Android One S6 , A001KC ( かんたんスマホ2) ,OPPO Reno3 A , Libero S10ホワイト質量(g)44長さ(m)1寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×92×13梱包内容Type-CtoType-Cケーブル×1内容量1個
注意
※本製品を使用して充電する際は機器本体の充電に対応した充電器をお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64195690R10CAAMLC3A01WH
オープン
2,346
2,581(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする