曜日別特売

ライトニングケーブル

ライトニングケーブル - ラスタバナナライトニングケーブル - ラスタバナナライトニングケーブル - ラスタバナナライトニングケーブル - ラスタバナナライトニングケーブル - ラスタバナナライトニングケーブル - ラスタバナナライトニングケーブル - ラスタバナナライトニングケーブル - ラスタバナナ

本製品はiPhone、iPod、iPadに対応した充電・通信ケーブル(USB Type-A to Lightning)です。
安心してお使いいただけるApple社MFi認証品です。
USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電することが可能です。
本製品をパソコンに接続する事により、機器とパソコン間でのデータのやりとりができます。

適合機種iPhone SE(第3世代) / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone 13 mini / iPhone 13 / iPhone 12 Pro Max / iPhone 12 mini / iPhone 12 Pro / iPhone 12 / iPhone SE(第2世代) / iPhone 11 pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone11 / iPhone XS / iPhone XS Max / iPhone XR / iPhone X / iPhone 8 / iPhone8 Plus / iPhone 7 / iPhone7 Plus / iPhone SE / iPhone6s / iPhone 6s Plus / iPad(第9世代) / iPad(第8世代) / iPad(第7世代) / iPad Air(第3世代) / iPad mini(第5世代) / iPad(第6世代) / iPad Pro 12.9-inch(第2世代) / iPad Pro 10.5-inch / iPad(第5世代) / iPad Pro 9.7-inch / iPad Pro 12.9-inch(第1世代) / iPad Air 2 / iPad mini 4 / iPad(第4世代)セット内容充電・通信ケーブル×1ホワイト内容量1個
注意
※本製品を使用して充電する際は機器本体の充電に対応した充電器をお使いください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64195121R30CAAL2A01WH3
オープン
2,073
2,280(税込)
6日以内出荷
返品不可
64195130R20CAAL2A02WH2
オープン
1,800
1,980(税込)
6日以内出荷
返品不可
64195139R10CAAL2A05WH1
オープン
1,619
1,781(税込)
6日以内出荷
返品不可
64195148R15CAAL2A01WH1.5
オープン
1,710
1,881(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする