PoE内蔵16chネットワークビデオレコーダー

PoE内蔵16chネットワークビデオレコーダー - マザーツール

最大16台のIPカメラを16メガピクセルで録画
H.265圧縮規格対応
動体検知・スマート検知・アラーム検知録画対応
簡単DDNS設定
ウェブアプリケーション(ローカル・リモート)・PCアプリケーションで離れた場所から管理可能
PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード

仕様【ビットレート】CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート)【同時アクセス数】8ユーザー(同メーカーの5MPカメラを使用し、メインストリーム初期設定時の場合)【最大入力帯域幅】約384Mbps【録画データ検索】日時検索 / カメラ検索 / アラーム検索 / 動体検知 / インテリジェンス質量(g)約3150 ※標準2TBHDD搭載時電源(V)AC100~240、60~50Hz消費電力(W)最大約240表示【オンスクリーン】カメラタイトル / 時刻 / 録画 / 動体検知/ アラーム / AIルール【画面】1画面 / 4画面 /8画面 / 9画面 / 16分割 / サイクル表示 / カスタイマイズ表示(その他2分割表示などカスタマイズ可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375.0×324.8×53.0機能【データバックアップ】USBドライブ:最大64GB、HDD:最大4TB(FAT32フォーマット)解像度16MP/12MB/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 720P使用温湿度範囲5~40℃ 10~90%RHモード【録画】連続録画/モーション録画/インテリジェンス/アラーム録画端子【ネットワーク】RJ45×1(10/100 Base-T)【映像出力】HDMI:4K/1080P/1280×1024/1280×720、VGA:1920×1080/1280×1024/1280×720【音声入出力】音声入力RCA×1、音声出力RCA×1再生時機能再生 / スロー再生、再生速度:×1、×2、×4、×8、×16、1分、3分、5分、15分、30分【同時再生】最大4台プロトコルHTTP/HTTPS/TCP/IP/UPnP/SNMP/UDP/SMTP/NTP/DHCP/DNS/IPFilter/PPPoe/DDNS/FTP/Alarm Server/IP Search/P2P/auto registerRoHS指令(10物質対応)対応接続台数カメラ:16台圧縮方法H.265 / H.264/ MJPEG(サブストリーム)アクセス方式【PC】ブラウザアプリケーション(Microsoft Edge / Google Chorme)、Smart PSSlite【モバイル】モバイルアプリケーション DMSSフレームレート1~30fps※使用するカメラによって異なります。ハードディスクSATA×1(2TB/4TB/6TB/8TB/10TB/12TB/16TB/20TB/24TB/32TB)※標準2TB内蔵シリアルポートUSB2.0×2(前面×1、背面×1) マウスおよびUSBドライブ用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64199488NVR-16U
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする