曜日別特売

21.5インチTFTモニター

21.5インチTFTモニター - マザーツール

マルチ映像入力に対応(HD/VGA)
音声入力・音声出力に対応(スピーカー内蔵)
VESA 規格:75mm × 75mm
日本語メニュー非対応
画像解像度最大1920×1080に対応

付属品ACアダプター、HDMIケーブル(ケーブル長:約1.5m)、台座、スタンド、スタンド取付用ネジ(3本)、取扱説明書、L型プラスドライバー(スタンド取付用)、スタンドネジ部用カバー消費電力(W)最大24電源DC12V /2A本体質量(kg)約2,4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約491×284×7(画面サイズ)解像度【入力可能】1920×1080、1440×900、1280×1024、1280×720、1024×768(※フレームレート60fps~100fpsの機器に対応)【画面】最大1920×1080(※プログレッシブ走査のみ対応)使用温湿度範囲0 ~40℃ / 10~85%RH (結露無き事)LCD仕様21.5 インチTFT(VA型)端子【映像入力】2系統 HDMI/VGA【音声入力】HDMI / ピンジャックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9 / 4:3VESA対応75mmx75mm内容量1個
注意
※プレグレッシブ走査のみ対応

※フレームレート60fps~100fpsの機器に対応

※1chSDカードレコーダー メーカー型番:MT-SDR07AHDは非対応
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64199461MT-M2151
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする