ノールマ
二方型ホース継手
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途
産業用水・油・ガソリンの使用に
材質
ポリアセタール(白色)
形状
ストレート
種類
ホース継手
寸法L1(mm)
35
寸法D1(Φmm)
4
寸法D2(Φmm)
2.7
寸法D3(Φmm)
5
使用流体
飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)
-10~+100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64222019
GS-04
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
102日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください