アピックス
レトロカーボンヒーター
温かみと落ち着きのあるレトロなデザイン。
速暖性に優れたカーボンヒーターを採用。
弱運転/強運転の2段階切替。
持ち運びに便利なハンドル付き。
付属品
取扱説明書、保証書
材質
本体:ポリプロピレン/反射板:アルミ/ガード・ハンドル:スチール
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
700
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
(電源)約1.2
本体質量(kg)
約1.6
安全装置
温度ヒューズ(142℃)、転倒OFFスイッチ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×395
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64225738
ACH-490(IV)
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください