曜日別特売

冷蔵庫 2ドア 86L

冷蔵庫 2ドア 86L - YAMAZEN(山善)冷蔵庫 2ドア 86L - YAMAZEN(山善)冷蔵庫 2ドア 86L - YAMAZEN(山善)冷蔵庫 2ドア 86L - YAMAZEN(山善)冷蔵庫 2ドア 86L - YAMAZEN(山善)冷蔵庫 2ドア 86L - YAMAZEN(山善)冷蔵庫 2ドア 86L - YAMAZEN(山善)冷蔵庫 2ドア 86L - YAMAZEN(山善)

一人暮らしにちょうどいいコンパクトな冷蔵庫
電動機の定格消費電力:55W(50/60HZ)
電熱装置の定格消費電力:4W(50/60HZ)
年間消費電力量:203kWh/年(50Hz/60Hz)

用途オフィスや事務所、給湯室などに。右開き ノンフロン冷蔵庫 冷蔵 冷凍 冷凍庫付属品製氷皿×1、卵ケース×2、フリーポケット×1、ボトルポケット×1、冷蔵室棚(大)×1、冷蔵室棚(小)×1、野菜ケース×1、掃除棒×1、取扱説明書(保証書)性能【冷凍室】フォースター質量(kg)25電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×50×85.7冷媒R600a冷媒封入量(g)38内容量1台
取扱説明書:(4.39MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64222089ZFR-D90(W)
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする