曜日別特売

ABLUO SUPREMEマルチレイヤーシリンジフィルター

ABLUO SUPREMEマルチレイヤーシリンジフィルター - GVS

目詰まりを改善したシリンジフィルターです。
孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。
数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。
溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。

仕様未滅菌、Rohs, Directive 2002/32/CE、BSE/TSE, directive 2003/32/CE、Conflict minerals直径(Φmm)ハウジング:30接続入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)4.63材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐圧力性80psi最高使用温度(℃)90メンブレン直径(Φmm)25残液量(μL)300未満入数(個)50材質(メンブレン)疎水性PTFE孔径(Φμm)メンブレン:0.2内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64222028GF25BNPGT002AL01
22,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする