king(撮影・写真用品)
フォールドスマホスタンド
脚部を展開して卓上で使用、脚部を閉じた状態で掴み簡易グリップとしての使用など、多用途に使えるスマホスタンドです。
用途
スマートフォンスタンド
材質
アルミ合金
質量(g)
150
対応機種
幅:7.3cm~10.3cm
折りたたみ寸法(mm)
38×28×80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64249048
FSS-STD
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください