極厚AL除菌大判ウェットティッシュ

極厚AL除菌大判ウェットティッシュ リファイン 極厚AL除菌大判ウェットティッシュ リファイン

アルコール配合の除菌ウェットティッシュです。身のまわり品の除菌・抗菌に。しっかり拭ける大判サイズの極厚メッシュ加工シート。ヒアルロン酸配合・パラベンフリー・無香料。

バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号170014 バイオマス配合率(%)【バイオマス】10 内容量1個(25枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64346269 4589506155651
オープン
139
153 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする