[冷凍]RRRF 海老好きの小海老フライ 10尾入り タルタルソース付き
サクップリッとした食感。ひとくちサイズで、海老本来の香りと味わいを愉しむ海老フライ。サクップリッとした食感。ひとくちサイズでパクパクいける、みんな大好きな小海老フライ。産地からきっちりと管理した、こだわりの海老を使った真似のできない味わいです。数種類の野菜を加えた彩りも華やかなタルタルソースが相性ぴったり。
用途召し上がり方/5尾ずつ・電子レンジ500W約1分30秒:袋から出してお皿に移しラップをかけずに温めてください。・電子レンジ500W約1分10秒+トースター1000W約1~2分:お皿に移しラップをかけずにレンジで温め→トースターにアルミホイルを敷いて仕上げてください。タルタルソースは流水解凍でお召し上がりください。
内容量1セット(180g×4個)
注意
※-18℃以下で保存してください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |