曜日別特売

OGM BLUE HEAVEN

OGM BLUE HEAVEN - スタジオオーシャンマークOGM BLUE HEAVEN - スタジオオーシャンマークOGM BLUE HEAVEN - スタジオオーシャンマークOGM BLUE HEAVEN - スタジオオーシャンマークOGM BLUE HEAVEN - スタジオオーシャンマークOGM BLUE HEAVEN - スタジオオーシャンマークOGM BLUE HEAVEN - スタジオオーシャンマークOGM BLUE HEAVEN - スタジオオーシャンマーク

私たちスタジオオーシャンマークの拠点である東京都大田区は日本の産業を支えるモノづくりのまちです。
この大田ガレージモデルはモノづくりのまち大田区の工匠と共に作り上げたMADE IN JAPANのジギングリール。
試作とフィールドテストを幾度となく繰り返し、ようやく納得のレベルに仕上がった『S2T= Slow Style Tunning』と『PSG=Power Slow Game』のブルーヘブン。
大田ガレージクオリティーとスロー専用の機能を搭載し、スローピッチジャークを極めるアングラーに送るスペシャリティーモデルです。
軽量化・感度アップ・強度アップ
大田ガレージの思想が個々の部品素材と形状が織り込まれ、軽量化と感度アップと強度アップがリンクし合う。
結果としてラインから伝わる様々な微細情報を、スプールからハンドルノブまで滞ること無く、減衰すること無く伝える性能。 ブルーヘブン史上最高レベルの感度を体感できます。

内容量1個
全12種類を絞り込む
自重(g)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
自重(g)
ギア比
最大ドラグ(kg)
糸巻量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64356909L80Hi/R S2T-BG(22)ブラック/ゴールド5355.9:1(113cm)14PE5-550m/4-600/3-800/2-1200
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
64356918L80Hi/LS2T-BG(22)ブラック/ゴールド5355.9:1(113cm)14PE5-550m/4-600/3-800/2-1200
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
64356927L80Pw/RPSG-BD(22)ブラックダークシルバー5354.9:1(95cm)14PE5-550m/4-600/3-800/2-1200
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
64356936L80Pw/LPSG-BD(22)ブラックダークシルバー5354.9:1(95cm)14PE5-550m/4-600/3-800/2-1200
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
64356945L50VII Hi/R S2T-BG(22)ブラック/ゴールド4556.3:1(110cm)10PE4-450(300)m/3-650(400)/2-1000/1.5-1200 カッコ内はエコノマイザー使用時
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
64356961L50VII Hi/L S2T-BG(22)ブラック/ゴールド4556.3:1(110cm)10PE4-450(300)m/3-650(400)/2-1000/1.5-1200 カッコ内はエコノマイザー使用時
239,800
263,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
64356970L50VII Pw/R PSG-BD(22)ブラックダークシルバー4605.3:1(93cm)10PE4-450(300)m/3-650(400)/2-1000/1.5-1200 カッコ内はエコノマイザー使用時
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
64356979L50VII Pw/L PSG-BD(22)ブラックダークシルバー4605.3:1(93cm)10PE4-450(300)m/3-650(400)/2-1000/1.5-1200 カッコ内はエコノマイザー使用時
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
64356988L30VIIHi/RS2T-BG(22)ブラック/ゴールド3806.3:1(99cm)7PE2-700(300)cm/1.5-1000(450)/1.2-1200(550) カッコ内はエコノマイザー使用時
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
64356997L30VIIHi/LS2T-BG(22)ブラック/ゴールド3806.3:1(99cm)7PE2-700(300)cm/1.5-1000(450)/1.2-1200(550) カッコ内はエコノマイザー使用時
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
64357006L30VIIPw/RPSG-BD(22)ブラックダークシルバー3804.9:1(77cm)7PE2-700(300)cm/1.5-1000(450)/1.2-1200(550) カッコ内はエコノマイザー使用時
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
64357015L30VIIPw/LPSG-BD(22)ブラックダークシルバー3804.9:1(77cm)7PE2-700(300)cm/1.5-1000(450)/1.2-1200(550) カッコ内はエコノマイザー使用時
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする