BLUE HEAVEN

BLUE HEAVEN - スタジオオーシャンマークBLUE HEAVEN - スタジオオーシャンマークBLUE HEAVEN - スタジオオーシャンマークBLUE HEAVEN - スタジオオーシャンマークBLUE HEAVEN - スタジオオーシャンマークBLUE HEAVEN - スタジオオーシャンマークBLUE HEAVEN - スタジオオーシャンマークBLUE HEAVEN - スタジオオーシャンマーク

これまで多くのジギングシーンを牽引してきた「BLUE HEAVEN」。
軽量コンパクトなL30、近海のオールラウンダーL50、遠征から近海の大型青物・キハダ・中深海に向けたL80、マグロ・大型カンパチ・深海で活躍するL100。
様々なターゲット・釣法に合わせたサイズをラインナップしました。
世界中のジギング仕様のレバードラグモデルが追従したLシェイプドラグレバー。
ストレートポンピング中でもパーミングサイドからレバー操作が可能となる優れた形状です。

ライトブルー内容量1個
全20種類を絞り込む
自重(g)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
自重(g)
ギア比
最大ドラグ(kg)
糸巻量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64356665L100Hi/R-LB(22)AE1006555.9:1(113cm)148-400m/6-500m/5-600m/4-750m/3-1000m オッズポート 8-350m/7-400m/6-450m
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
64356681L100Hi/L-LB(22)AE1006555.9:1(113cm)148-400m/6-500m/5-600m/4-750m/3-1000m オッズポート 8-350m/7-400m/6-450m
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
64356690L100Mid/R-LB(24)AE1006555.4:1(100cm)148-400m/6-500m/5-600m/4-750m/3-1000m オッズポート 8-350m/7-400m/6-450m
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
64356699L100Mid/L-LB(24)AE1006555.4:1(100cm)148-400m/6-500m/5-600m/4-750m/3-1000m オッズポート 8-350m/7-400m/6-450m
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
64356708L100Pw/R-LB(22)AE1006554.9:1(95cm)148-400m/6-500m/5-600m/4-750m/3-1000m オッズポート 8-350m/7-400m/6-450m
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
64356717L100Pw/L-LB(22)AE1006554.9:1(95cm)148-400m/6-500m/5-600m/4-750m/3-1000m オッズポート 8-350m/7-400m/6-450m
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
64356726L80Hi/R-LB(19)AE1006205.9:1(113cm)145-550m/4-600m/3-800m/2-1200m
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
64356735L80Hi/L-LB(19)AE1006205.9:1(113cm)145-550m/4-600m/3-800m/2-1200m
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
64356751L80Mid/R-LB(24)AE1006205.4:1(100cm)145-550m/4-600m/3-800m/2-1200m
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
64356760L80Mid/L-LB(24)AE1006205.4:1(100cm)145-550m/4-600m/3-800m/2-1200m
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
64356769L80Pw/R-LB(19)AE1006204.9:1(95cm)145-550m/4-600m/3-800m/2-1200m
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
64356778L80Pw/L-LB(19)AE1006204.9:1(95cm)145-550m/4-600m/3-800m/2-1200m
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
64356787L50Hi/R-LB(22)AE855156.3:1(110cm)10PE4-450(300)m/3-650(400)/2-1000/1.5-1200 カッコ内はエコノマイザー使用時
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
64356805L50Pw/R-LB(22)AE855155.3:1(93cm)10PE4-450(300)m/3-650(400)/2-1000/1.5-1200 カッコ内はエコノマイザー使用時
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
64356821L50Pw/L-LB(22)AE855155.3:1(93cm)10PE4-450(300)m/3-650(400)/2-1000/1.5-1200 カッコ内はエコノマイザー使用時
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
64356830L30Hi/R-LB(16)AE854106.1:1(99cm)7PE2-700(300)cm/1.5-1000(450)/1.2-1200(550) カッコ内はエコノマイザー使用時
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
64356857L30Pw/L-LB(19)AE854104.9:1(77cm)7PE2-700(300)cm/1.5-1000(450)/1.2-1200(550) カッコ内はエコノマイザー使用時
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
64356796L50Hi/L-LB(22)AE855156.3:1(110cm)10PE4-450(300)m/3-650(400)/2-1000/1.5-1200 カッコ内はエコノマイザー使用時
89,980
98,978(税込)
欠品中
返品不可
64356839L30Hi/L-LB(16)AE854106.1:1(99cm)7PE2-700(300)cm/1.5-1000(450)/1.2-1200(550) カッコ内はエコノマイザー使用時
78,980
86,878(税込)
欠品中
返品不可
64356848L30Pw/R-LB(19)AE854104.9:1(77cm)7PE2-700(300)cm/1.5-1000(450)/1.2-1200(550) カッコ内はエコノマイザー使用時
78,980
86,878(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする