カラビナホルダー
シンプルなつくりのカラビナベルトホルダーです。
カラビナとベルトの接続に幅ベルトを採用しており、カラビナが壊れても交換ができるようになっています。
ベルトの裏面には抵抗のある素材が使われており、カラビナが暴れにくいのが特長です。
用途工具の携帯に。
材質【カラビナ】アルミニウム【ホルダー】ナイロン(600デニール)【D環】スチール
質量(kg)【最大使用工具】1
色ブラック
穴幅(mm)【ベルト穴】約80
内容量1個
注意
※工具の安全重量を守ってお使いください。