SPICERR スパイサー
ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1
約800gと軽量で、手軽にどこでも持ち運び可能!
電源・水栓不要で使えるから庭でも海でもキャンプでも使う場所を選ばない!
3段階の圧力と5つの可変ノズルで、身の回りの洗浄にピッタリ!
★SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機の特徴
・コンセント・水栓不要
充電式でコンセントとケーブルの長さなどを気にせず使用することができ、
バケツからホースまたはペットボトルを装着することで水栓いらず。場所を選ばない洗浄が可能です。
・超軽量800g / 折りたたみ可能
折りたたむとホ?ケットに入るほどのサイズ感、800gと女性でも軽く扱える重量で手軽に使用ができます。
また折りたたむことでトリガースイッチが隠れるなど誤作動防止の機能も担っています。
・可変ノズルと3段階圧力調整
付属のノズルで5パターンの噴射、ボタンにより3段階の調整ができます。
網戸にはワイドな40°、花の水やりには「弱」タイヤの泥を洗うのは「強」など洗浄するシーンや形状に応じて強度やノズルを変更して使用できます。
・静音設計
静音設計により、一般的なドライヤー(80db)よりも低い70dbの動作音を実現しました。
大型の高圧洗浄機のように使う時間帯に大きく制限されず、幅広い使用が可能です。
リヴェルプロ(REVERPRO) Bluetooth ブルートゥース インターコム バイク オートバイ用 インカム BT11 6人通話可能MAD MAX(マッドマックス)税込¥12,078¥10,980