グラファイトヒーター
0.2秒で立ち上がるグラファイトヒーター
450/900W2段階切替
自動首振り機能搭載
タイマー付(最長約3時間)
置き場所をとらないスリムなたて型
幅(mm)300
質量(kg)2.7
高さ(mm)825
奥行(mm)300
消費電力(W)900
スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】900W/450W/切
コード長さ(m)約1.8
タイマー最長約3時間切タイマー
首振り◯
内容量1台
0.2秒で立ち上がるグラファイトヒーター
450/900W2段階切替
自動首振り機能搭載
タイマー付(最長約3時間)
置き場所をとらないスリムなたて型